Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Driekant-pijpsleutel M4

Artikelnummer: 623505 M4

Productdetails

Technische gegevens

Type 22417A
Voor schroeven M4
Schachtlengte 90 mm
Kophoogte inwendige maat F 6,8 mm
Schacht-⌀ 9 mm
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623505 M4
Nummer fabrikant 44354

Omschrijving

Uitvoering:

Pijp van hoogwaardig staal, verzinkt, met wringijzer.

Toepassing:

Voor driekantbouten volgens DIN 22424 en driekantmoeren volgens DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A
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
    Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen