• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dopsleutel met kruisgreep zeskant blank vernikkeld 13,0 mm

Artikelnummer: 00990
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00990
EAN/GTIN 4010995009908
Nummer fabrikant 00990
L-nummer L60070 2905

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Om hoge momenten moeiteloos over te brengen
  • Extra: Inwendige boring voor uitstekende draadeinden
  • Handle: Wiha dwarsgreep Classic
  • Blade: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, hoogglans vernikkeld

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen