{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zeskant | 14 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 7422 | |
⌀ aandrijfzijde | 24,6 mm | |
Lengte | 140 mm | |
Bitsoort | 6-kant-schroevendraaier | |
Uitvoering | TiN-coating | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | TiN | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 643333 14 | |
EAN/GTIN | 4000896232307 | |
Nummer fabrikant | 986SL-14 |