Insteek-gereedschapset ∙ Insteekvierkant 14 x 18 mm, Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Buiten twaalfkant profiel, Buiten-zeskant-profiel, Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant massief 10 mm (3/8 inc

Artikelnummer: 6400CD/29
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6400CD/29
EAN/GTIN 4000896233458
Nummer fabrikant 6400CD/29
L-nummer L60140 4883

Omschrijving

Omschrijving:

  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 14 x 18 mm, Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel, Buiten-zeskant-profiel, Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant massief 10 mm (3/8 inch), Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Sleutelwijdte: ∙ 8 – 27
  • Aantal gereedschappen: 29

Levering:

Insteek-omschakelratel 6401-1 ∙ 6402-1 ∙ 6404-1
Omschakelratels voor bits 6408
Doorsteekvierkant 6413-4
Insteek-aandrijfvierkanten 6414
Insteekadapter 6423C
Insteek-steeksleutel 6450D-24
Insteek-ringsleutel ∙ open 6612C-10 ∙ 6612C-14 ∙ 6612C-19 ∙ 6612C-22
Insteekringsleutel 6630C-8 ∙ 6630C-10 ∙ 6630C-11 ∙ 6630C-12 ∙ 6630C-13 ∙ 6630C-14 ∙ 6630C-15 ∙ 6630C-16
Insteekringsleutel 6630D-13 ∙ 6630D-16 ∙ 6630D-17 ∙ 6630D-18 ∙ 6630D-19 ∙ 6630D-21 ∙ 6630D-22 ∙ 6630D-24 ∙ 6630D-27

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u