Dopsleutelbitset ∙ TORX® ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-TORX®-profiel, Binnen-TORX®-profiel ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-587/35
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-587/35
EAN/GTIN 4000896239863
Nummer fabrikant 163-587/35
L-nummer L60140 5201

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ E6 – E24 ∙ T8 – T50
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 35

Levering:

Dopsleutel ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10 ∙ 850-E11 ∙ 850-E12
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T8 ∙ 8502-T9 ∙ 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Koelmiddelpomp TORX® dopsleutelbit 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u