{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ uitgangzijde | 30,2 mm | |
Lengte | 45 mm | |
Bitsoort | 6-kant-dopsleutel | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd, met kunststof isolatie | |
met AS-Drive-profiel | nee | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 637656 19 | |
EAN/GTIN | 4007555300193 | |
Nummer fabrikant | 300193 |