• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

SmartCase bitset ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnenzeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel, Tamper Resistant TORX®-profiel ∙ 210 mm x 11

Artikelnummer: 2200SC-31
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2200SC-31
EAN/GTIN 4000896244539
Nummer fabrikant 2200SC-31
L-nummer L60140 5416

Omschrijving

Omschrijving:

  • 31 bits 25 mm lang ∙ 12 bits 50 mm lang ∙ 12 bits 89 mm extra lang

HAZET SmartCase – be smart – in any case

  • Ontwikkeld en geproduceerd ″Made in Germany″
  • Innovatief concept van een compacte, inklapbare gereedschapsset
  • Gemakkelijk af te nemen materiaal en aangenaam gevoel
  • Combineert de voordelen van een slank en licht soft-touch oppervlak (zwart) met de robuustheid van hardschalen gereedschapskoffers
  • Duurzame, robuuste klemlijst - geen wegvliegende, klapperende gereedschappen
  • Magneetsluiting - snel te openen en vrij van slijtage
  • Stabiele, goed toegankelijke opbergplek voor het gereedschap
  • Zo veel mogelijk gereedschappen op de kleinste ruimte voor het beste overzicht
  • Optimaal overzicht en gemakkelijk pakken van het gereedschap - naar keuze vlak in te klappen of - net zoals een tablethoes - neer te zetten
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel, Tamper resistant TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,4 x 1,5 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
  • Afmetingen / lengte: 210 mm x 118 mm x 50 mm
  • Aantal gereedschappen: 73

Levering:

Bithouder 810BHK
HiPer fijnvertande omschakelratel voor bits ∙ fijnvertand 863HPB
Haakse schroevendraaier 2100-015 ∙ 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06
Haakse schroevendraaier 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204NELG-3 ∙ 2204NELG-4 ∙ 2204NELG-5 ∙ 2204NELG-6 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4
Bit 2208N-2 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208NELG-8 ∙ 2208NSLG-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NELG-PH1 ∙ 2215NELG-PH2 ∙ 2215NSLG-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NELG-PZ1 ∙ 2216NELG-PZ2 ∙ 2216NSLG-PZ2
Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H ∙ 2223NELG-T20 ∙ 2223NELG-T25 ∙ 2223NELG-T30 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adapter 2239-1 ∙ 2239N-6
Adapter 2304N

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u