Art-nr.: 42301

Wiha Bitset T-bit 25 mm TORX® (T20) 25-delig 1/4″ C6,3 in box (42301)

op aanvraag
Direct leverbaar
{0} stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Leverbaar in 4-6 weken
Leverbaar in 6-8 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
39,35 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken: wiha

Informatie

Productomschrijving

Omschrijving:

Verbetert uw efficiency: De specialist met een 120x langere levensduur* door geoptimaliseerde bit voor schroeven met T-vorm(*ten opzichte van Wiha standaardbits) Verlaagt uw kosten: Bit dankzij blauwe kleurmarkering snel en eenvoudig te vinden – met UV-licht zelfs in het donker. Bespaart tijd: Niet meer lang zoeken dankzij bit met fluoriserende kleur, minder bitwisseltijd dankzij lange levensduur. Toepassing: Geschikt voor schroeven met T-vorm. Ook geschikt voor impact- en slagschroevendraaiers. Tot nu toe was het bij de aanschaf van bits niet helder welke bit voor welke toepassing geschikt was. Wiha maakt een eind aan deze complexiteit tussen de gebruikte machine, de schroefklus en de ruime keuze aan verschillende bits. Dankzij het revolutionaire bitconcept van Wiha is alleen nog maar de vorm van de schroef bepalend voor de keuze van de juiste bit.Als multitalent is de TY-bit geschikt voor alle soorten schroeven, zowel T-vormig als Y-vormig, en daarmee het ideale gereedschap voor schroeven in álle materialen. Dankzij de gepatenteerde, verlengde torsiezone is de bit ook geschikt voor impact- en slagschroevendraaiers en garandeert deze een 120x langere levensduur ten opzichte van de Wiha standaardbits. Daarnaast kunnen de gekleurde bits snel en eenvoudig worden gevonden – en dankzij de gekleurde mantel ook in het donker met UV-licht. Daarmee wordt het aantal verloren gegane bits verminderd en wordt op de kosten voor nieuwe bits bespaard. Inhoud: 25x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" T20

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden