Bit voor Pozidriv, 5/16 inch C 8 1

Artikelnummer: 675420 1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,53 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,11 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 855/2 Z PZ
Kruiskopmaat 1
totale lengte 32 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Bit-zeskantschacht C8
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675420 1
EAN/GTIN 4013288014863
Nummer fabrikant 05058005001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het opnemen in handhouders of machines met een overeenkomstige 6-kantopname.

Toepassing:

Voor Phillips- resp. Pozidriv-kruiskopschroeven DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.