• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Bit Standaard 25 mm Spanner 1/4″ C6,3

Artikelnummer: 27065
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27065
EAN/GTIN 4010995270650
Nummer fabrikant 27065

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm C 6,3
  • Toepassing: Voor veiligheidsschroeven - Snake Eye
  • Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard
  • Voor universele toepassingen