{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
Eigenschap koffer | geschikt voor vliegtuigtransport; Slagvast; stapelbaar | |
Buitenmaat lengte | 474 mm | |
Buitenmaat breedte | 415 mm | |
Buitenmaat hoogte | 149 mm | |
Binnenmaat lengte | 445 mm | |
Binnenmaat breedte | 345 mm | |
Binnenmaat hoogte | 125 mm | |
Volume | 19,2 l | |
Aantal sloten | 2 | |
Belastbaarheid | 10,7 kg | |
Gewicht | 3,9 kg | |
Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Artikelnummer | 692931 | |
Nummer fabrikant | 4412.B C |