Gereedschapset sanitair/verwarming ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch), Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Buiten twaalfkant tractieprofiel, Buiten-zeskant-tractieprofiel, Zeskant hol 6,3 (1/4 inch), Sl

Artikelnummer: 1520/29
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1520/29
EAN/GTIN 4000896213429
Nummer fabrikant 1520/29
L-nummer L60140 4868

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Werkzaamheden aan verwarmingen, thermen, zonne-installaties enz.
  • Compacte, speciale gereedschapset voor sanitair, verwarming en airconditioning
  • Praktijkgerichte samenstelling voor een comfortabel gebruik ter plaatse
  • (De)montagegereedschap afgestemd op het gebruik in krappe en dieperliggende werkomgevingen
  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden door de dopsleutels, bits, adapters en alle gangbare grootten op schroevendraaiers en ratelringsteeksleutels
  • In de praktische, opstelbare gereedschapskoffer met 2-componenten zachtschuiminleg
  • Ontbrekend gereedschap wordt door exacte uitsparingen in de inleg onmiddellijk opgemerkt
  • Veilig werken in hoogspanningsbereiken dankzij de geïsoleerde gereedschappen (tot 1000 V)
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-tractieprofiel, Buiten-zeskant-tractieprofiel, Zeskant hol 6,3 (1/4 inch), Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T40
  • Afmetingen / lengte: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 29

Levering:

Ratelringsteeksleutel 606-10 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
Bithouder 810SPC-6.3
Schroevendraaier ∙ met slagkap 810U-70
Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-40
Spanningstester 839-1
Dopsleutel ∙ zeskant 850-7 ∙ 850-10 ∙ 850-13
Verlengstuk 867-2
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
Adapter 2250-1
Adapter 2304N

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u