{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Breedte b | 22 mm | |
Hoogte h | 13,6 mm | |
Serie | 725B | |
Continue belastbaarheid | 40 Nm | |
Aantal tanden | 22 | |
Steekmaat S | 17,5 mm | |
Insteekschacht | 9×12 mm | |
Bitopname | 1/4 inch | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Ratel, omschakelbaar | ja | |
Gereedschap met ratelfunctie | ja | |
Producttype | Ratel-opzetstuk voor bits |
Artikelnummer | 657940 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754140794 | |
Nummer fabrikant | 58255004 |