{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 50 cNm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
Bithouder | D 6,3 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 126 mm | |
Ingesteld draaimoment | 0,2 Nm | |
Draaimomentbereik | 10 cNm - 50 cNm | |
Draaimomentbereik | 0,1 Nm - 0,5 Nm | |
maximale ⌀ | 29 mm | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | mechanische slipkoppeling | |
Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | zonder instelschaal (tester nodig) | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | vooraf ingesteld | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Gewicht | 71 g | |
Producttype | momentschroevendraaier |
Artikelnummer | 659907 50 |