{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 800 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±1 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Meetbereik | 80 Nm - 800 Nm | |
Afleesinstrument breedte | 120 mm | |
Afleesinstrument hoogte | 124 mm | |
Afleesinstrument diepte | 167 mm | |
Gewicht | 5,69 kg | |
Vierkantopname | 3/4 inch | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Netvoeding | |
Producttype | Draaimomenttester |
Artikelnummer | 654650 800 | |
Nummer fabrikant | 96521205 |