Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Pijpbuigapparaat, set, Voor uitwendige pijp-⌀: 12-22mm

Artikelnummer: 823010 12-22

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor uitwendige pijp-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor uitwendige pijp-⌀ 12; 15; 18; 22 mm
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam
Verpakking Kunststof box
Kunststof draagkoffer lengte 620 mm
Kunststof draagkoffer breedte 350 mm
Kunststof draagkoffer hoogte 140 mm
Aantal buigsegmenten 4
Aantal buighefbomen 2
Aantal buigspray 1
maximale buighoek 180 graden
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 823010 12-22
Nummer fabrikant 24500

Omschrijving

Levering:

4 Buigsegmenten: Maat 12; 15; 18; 22
Buighefboom: 2 st.
Buigspray: 1 st.