{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 250 mm | |
Oppervlak | gezwart | |
Spanwijdte voor zeskant | 36 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 1.1/2 inch | |
Norm | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
vonkvrij | nee | |
Mogelijkheid voor fijninstelling | nee | |
Zelfklemmend | ja | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 705745 250 | |
EAN/GTIN | 4045197805065 |