Art-nr.: 11142

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 273,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

Werzeuglos zu montieren

Omschrijving:

Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und -neigungen von 22,5° bis 60°
Holme aus stabilem Aluminiumprofil
Mehrfach befestigte Sprossen mit kräftiger Riffelung für sicheren Stand
Großer Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse zum Schutz vor Schäden an der Dacheindeckung
Integrierte Verbindungslaschen zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
In drei Längen lieferbar (1,96 m / 2,80 m / 4,20 m)
In Alu natur und vier Beschichtungen erhältlich (Ziegelrot, Rotbraun, Braun RAL 8028, Anthrazitgrau RAL 7016)
Leiterbreite: 330 mm
Sprossenabstand: 280 mm

Kenmerk:

Gewicht: 7,90 kg
Länge: 4.2 m
Holmhöhe: 90 mm
Außenbreite: 330 mm
Belastbarkeit: 150 kg
Sprossen-/Stufenabstand: 280 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 15 Sp.
Leiterlänge: 4.2 m
Material: Aluminium beschichtet

Tip:

Sperrgut
Berufsspezifische Produkte
Lieferzeit: 5 Tage

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden