Art-nr.: 70205

Massief rubber band 200 x 50 mm

Merken: Fetra®

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 17,79
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Zwarte massief rubber banden op stalen of kunststof velgen, naar met rollager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 205
Wielmaat (mm): 200 x 50
Wielen: Massief rubber
Velg: staalplaat rood
Wiellager: rollager
Naaflengte (mm): 60 verplaatst
Boring-Ø (mm): 20

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden