• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Art-nr.: 4107

Handtrekwagen

Merken: Fetra®
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
€ 295,46
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
gedemonteerd

Omschrijving:

Van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar, laadvlak van watervast multiplex. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Met 4 wanden van watervast multiplex, 250 mm hoog.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Gebruikvlaklengte (mm): 795
Gebruikvlakbreedte (mm): 445
Totale lengte (mm): 1476
Totale breedte (mm): 691
Totale hoogte (mm): 730
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85

Accessories

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden