Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Naaldmarkeerapparaat FlyMarker® mini 65/30 Accuvoeding 2X5,2 Ah

Artikelnummer: 085757 2X5,2

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer FlyMarker® mini 65/30
Aansluiting USB-aansluiting
Letterhoogte 10 mm
maximale markeerveldbreedte 65 mm
maximale markeerveldhoogte 30 mm
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5,2 Ah
Nominale spanning 18 V
Gewicht inclusief accu 2,7 kg
Producttype Naaldmarkeerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085757 2X5,2
Nummer fabrikant 5160 30 001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor duurzame aanduidingen, markeringen en opschriften op losse en serieonderdelen in verschillende materialen (staal, edelstaal, aluminium, koper, messing, kunststof, gereedschapsstaal, gehard staal tot 62 HRC, enz.).
  • Krachtige aandrijving van de elektromagnetische markeernaald.
  • Eenvoudige, intuïtief te bedienen software met wachtwoordbeveiliging.
  • Kleurendisplay met hoge resolutie.
  • Markering vooraf bekijken voor betrouwbare markeringen.
  • Onbreekbare behuizing.
  • Aansluitingen: USB-A, USB-B en ethernet.
  • Lettertype: Puntmatrix in een raster van 5×7 of 9×13, letterhoogte 1,0 – 10,0 mm en groter.
  • Lettertype voor een letterhoogte van meer dan 10,0 mm op aanvraag.
  • Hoogwaardige, dubbele lineaire geleidingen voor nauwkeurige markeerresultaten.
  • Markeren van ronde delen radiaal en axiaal alsmede cirkelboogmarkering.
  • Incl. HPGL-pakket (voor het markeren van individuele logo’s en keurmerken, incl. CE-aanduiding).
  • Incl. Comfortpakket (bijv. voor ploegenkenmerk, voorpositioneren, meervoudige markering enz.)
  • Intern geheugen voor honderden markeerbestanden, fonts en logo’s.
  • Beschikbaar in 15 talen.

Zeer handzaam, 100% mobiel accu-handmarkeersysteem met geïntegreerd toetsenbord en LCD-kleurendisplay met hoge resolutie.
Markeerveld: 65 × 30 mm.

Levering:

Inclusief gereedschap, VHM-markeernaald 90°. Oplegprisma met antisliplaag, instelkaliber en draagkoffer, 2×18 V li-ion-accu, lader.

Tip:

Optioneel leverbaar: Magneetplaat nr. 085758 65/30, zuilstandaard nr. 085783 MINI.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen