{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 67 | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 150 lm - 1.500 lm | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
CRI-waarde | 80 | |
Kleurtemperatuur | 6.000 K | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5,4 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Totale lengte | 163 mm | |
Totale breedte | 63 mm | |
Totale hoogte | 163 mm | |
Gewicht | 710 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081254 17 | |
Nummer fabrikant | 03.5439 |