{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GBA 18V 2.0Ah | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Aansluiting | snoerloos laden | |
Geschikt voor | Bosch 18 V | |
Gewicht per accu | 500 g | |
Producttype | op accu |
Artikelnummer | 073851 B18-W | |
Nummer fabrikant | 1600A003NC |