{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Fabrikantnummer | GKT 55 GCE | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Uitvoering | Handcirkelzaag | |
Wattage | 1.400 W | |
Maximaal toerental | 6.250 min-1 | |
Zaagblad-⌀ | 165 mm | |
Zaagblad-boring-⌀ | 20 mm | |
Maximale snijdiepte 90° | 57 mm | |
Gewicht | 4,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Zaag |
Artikelnummer | 078181 GKT55GCE | |
Nummer fabrikant | 0601675001 |