{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GWS 18-125 L INOX | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.800 W | |
Toerentalbereik | 8.100 min-1 | |
Maximale vibratie volgens EN | 6 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 34 mm | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Herstartblokkering | ja | |
Bijzonderheid | Hoog draaimoment, ergonomische handgreep | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077109 18125LINOX | |
Nummer fabrikant | 06017A4000 |