{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GWS 17-125 INOX | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.700 W | |
Toerentalbereik | 2.200 min-1 - 7.500 min-1 | |
Maximale vibratie volgens EN | 5 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 34 mm | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Bijzonderheid | Elektronische toerentalregeling | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077109 17-125INOX | |
Nummer fabrikant | 060179M002 |