{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GWS 15-125 CIEPX | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.500 W | |
Toerentalbereik | 2.800 min-1 - 12.000 min-1 | |
Draadaansluiting | M14×1,5 | |
Maximale vibratie volgens EN | 6 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 34 mm | |
Gewicht | 2,5 kg | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Bijzonderheid | Maximale gebruikersbescherming | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077109 15-125CIEP | |
Nummer fabrikant | 0601796306 |