{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Schacht | SDS Plus | |
Fabrikantnummer | GBH 2-20 D | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 30 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 20 mm | |
Maximaal aantal slagen | 4.200 min-1 | |
Slagenergie | 1,7 J | |
Wattage | 650 W | |
Gereedschapsopname vorm | SDS-Plus | |
Gewicht | 2,3 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 13,5 m/s2 | |
geschikt voor materiaal | Metselwerk; Beton; Steen | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | 075510 GBH220D | |
Nummer fabrikant | 061125A400 |