Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Afzuigslang CE, Lengte: 5,5m

Artikelnummer: 077327 5,5

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

27 mm
Lengte 5,5 m
Netspanning 230 V
Producttype Afzuigslang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077327 5,5
Nummer fabrikant MIE6514511

Omschrijving

Uitvoering:

Afzuigslang met geïntegreerde elektriciteitskabel voor de Mirka DEROS nr. 077324. Lengte: 5,5 m.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen