{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Schacht | SDS Plus | |
Fabrikantnummer | M18CHPX | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Toerentalbereik | 0 min-1 - 1.350 min-1 | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 30 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 28 mm | |
Maximaal aantal slagen | 5.000 min-1 | |
Slagenergie | 4 J | |
Gereedschapsopname vorm | SDS-Plus | |
Gewicht | 4,3 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 8,6 m/s2 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | 075530 M18CHPX | |
Nummer fabrikant | 4933451380 |