{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V | |
Fabrikantnummer | M12FPD-402X | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 4 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Motortype | FUEL™ | |
maximaal draaimoment | 44 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 1.700 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 35 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 13 mm | |
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie | 30,8 m/s2 | |
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie | <2,5 m/s2 | |
Gewicht | 1,5 kg | |
Typisch gebruik | Strong | |
geschikt voor materiaal | hout; Metselwerk; Beton; Steen; Staal | |
Producttype | Klopboorschroefmachine |
Artikelnummer | 070110 M12FPD4 | |
Nummer fabrikant | 4933459804 |