{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 18 V | |
Fabrikantnummer | ASCM 18 QMSET | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal draaimoment zacht | 46 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 90 Nm | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 400 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 800 min-1 | |
Maximaal toerental 3e versnelling | 1.950 min-1 | |
Maximaal toerental 4e versnelling | 3.850 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 25 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 50 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | Aandrijving met 4 versnellingen. 18V | |
USP2 | geschikt voor hout & staal, snelhouder spanbereik 1,5-13, zonder accu |
Artikelnummer | 070200 71161163 | |
Nummer fabrikant | 71161163000 |