Accu-boorschroefmachine zonder accu en lader M18FDD3-2

Artikelnummer: 070211 M18FDD3-2
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18 FDD3
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment hard 158 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling 0 min-1 - 550 min-1
Maximaal toerental 2e versnelling 2.100 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 89 mm
Gewicht 1,4 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Heavy Duty
Producttype Boorschroefmachine
USP1 18V, 2 versnellingen, FIXTEC
USP2 zonder accu, in transportkoffer, snelspanhouder-spanbereik 1,5-13

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070211 M18FDD3-2
EAN/GTIN 4058546376567

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu’s met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van het ladingsniveau. Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur. Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
Topmodel FUEL™ met borstelloze POWERSTATE™-motor voor het hoogste rendement. Zeer geringe slijtage en tot 10 keer langere levensduur ten opzichte van standaard-DC-motoren. Dankzij de hoge efficiëntie en hogere accucapaciteit zijn tot 2 × langere draaitijden mogelijk (vergeleken met andere Li-ion-technologieën). REDLINK PLUS™-elektronica − uniek vermogensmanagement:
  • Met systeemcommunicatie aandrijfmachine − accu.
  • Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.

Levering:

Versie zonder accu, lader. Inclusief transportkoffer.
Inclusief extra handvat voor makkelijker ondersteunen van het draaimoment.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserve-accu’s en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen