{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handvastheid na | 3 s - 30 s | |
maximale spleetmaat | 0,15 mm | |
Treksterkte | 15 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Secondenlijm |
Artikelnummer | 083359 |