{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE EA 3450 | |
Chemische basis | Epoxyhars | |
Dynamische viscositeit | 35.000 mPas | |
Dichtheid | 1,7 g/cm3 | |
Vorm | Pasta | |
Verwerkingstijd | 300 s | |
Verwerkingstemperatuur | -2 °C - 22 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 100 °C | |
Handvastheid na | 4 min - 6 min | |
Volledig uitgehard na | 15 min | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
maximale spleetmaat | 5 mm | |
Treksterkte | 25 N/mm2 | |
Hardheid volgens Shore A | 68 | |
Kleur | grijs | |
Inhoud | 25 g | |
Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Producttype | Tweecomponenten-lijm |
Artikelnummer | 083260 3450 | |
Nummer fabrikant | 1886331 |