{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Apparaatlengte | 700 mm | |
Apparaatbreedte | 625 mm | |
Apparaathoogte | 467 mm | |
Reinigingsbak lengte | 600 mm | |
Reinigingsbak breedte | 500 mm | |
Reinigingsbak hoogte | 320 mm | |
Inhoud reinigingsbak | 90 l | |
Afvoer aansluitwijdte | 1/2 inch | |
Verwarmingsvermogen | 2.000 W | |
Ultrasoon piekvermogen | 3.200 W | |
Uitbreidingsmogelijkheid olieafscheider | nee | |
Uitbreidingsmogelijkheid pompfiltratie | nee | |
Uitbreidingsmogelijkheid spoelmodule | nee | |
Uitbreidingsmogelijkheid droogmodule | nee | |
Gewicht | 42 kg | |
Producttype | Ultrasoon reinigingsapparaat |
Artikelnummer | 082920 90 | |
EAN/GTIN | 2050000972881 | |
Nummer fabrikant | SW90H / 700009 |