Buis met universeel mondstuk 1/8

Artikelnummer: 083583 1/8
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte totaal 150 mm
Draadaansluiting 1/8
Producttype Mondstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083583 1/8
EAN/GTIN 4016553240424
Nummer fabrikant 32 404 24

Omschrijving

T.b.v.:

Vetspuiten nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.