{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing breedte | 470 mm | |
Behuizing diepte | 180 mm | |
Behuizing hoogte | 494 mm | |
Materiaal behuizing | Plaatstaal, gelakt | |
Aansluiting uitgang | 1/2 inch | |
Aansluiting ingang | 1/2 inch | |
Maximale werkdruk | 50 bar | |
bruikbare slanglengte | 15 m | |
Oprolautomaat SCS | ja | |
Producttype | Slangoprollers |
Artikelnummer | 080076 15SCS | |
EAN/GTIN | 4030704094049 | |
Nummer fabrikant | 09 404 |