Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Rechte persluchtslijper, spantang-⌀ 6 mm lang, Type: 9110QB-E

Artikelnummer: 079455 9110QB-E

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Fabrikantnummer CP7410
Afgegeven vermogen 250 W
Maximaal toerental 27.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 78 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 0,65 kg
Geluidsproductie 76 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 4,9 m/s2
Lengte 260 mm
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079455 9110QB-E

Omschrijving

Uitvoering:

Ministaafslijper met hoog onbelast toerental voor stil en efficiënt slijpen. Nauwkeurig vermogen en controle dankzij ingebouwde toerentalregelaar. Door de nieuwe asvergrendeling kunnen de frezen eenvoudig worden verwisseld, zodat slechts één schroefsleutel gebruikt hoeft te worden.

Levering:

Inclusief resp. 1 × 1/4 inch en 6 mm spantang.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen