Multifunctionele mini-ratelschroevendraaier ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant massief 10 mm (3/8 inch), Zeskant hol 6,3 (1/4 inch) ∙ 159 mm

Artikelnummer: 9023M-1
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
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9023M-1
EAN/GTIN 4000896227112
Nummer fabrikant 9023M-1
L-nummer L60140 4492

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Hierbij kan met open 17 mm binnenzeskant ook extra lang schroefdraad worden geschroefd
  • Door vervangen van de ratelkop te gebruiken voor Binnenvierkant 6,3 = 1/4 inch Binnenvierkant 10 = 3/8 inch en Buitenzeskant 6,3 = 1/4 inch
  • Inhoud:
    Doorsteekratel
    Vierkante dopsleutel 6,3 mm (14 inch)
    Vierkante dopsleutel 10 mm (38 inch)
    Zeskant-bit 6,3 mm (14 inch)
  • Korte constructievorm
  • Trillingsarm
  • Luchtuitlaatgeleiding door de handgreep naar beneden
  • Voor handmatig nadraaien met aanhaalmoment 70 Nm
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 93.8 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 3.20 m/s2
  • Rechts-/linksdraaiend: ééntraps (rechts/links)
  • Koude-isolerende greep
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch), Vierkant massief 10 mm (3/8 inch), Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 159 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.48 kg
  • Aanzetmoment maximaal: 54 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 82.8 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 400
  • Luchtverbruik [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
″Mini″ pneumatisch programma
  • Innovatief 5-lamellen concept voor nog meer kracht dan bij conventionele aandrijvingen
  • Hoge betrouwbaarheid en continue werking
  • Aantal gereedschappen: 4

Levering:

Vierkante dopsleutel ∙ 6,3 mm ∙ 1/4 inch 9023M-1-020 ∙ 9023M-1-021 ∙ 9023M-1-B

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Dit kan ook interessant zijn voor u