{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 18 V | |
Aantal inbegrepen accu’s | 15 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | AKFH 18-5 Select | |
Onbelast toerental | 2.400 min-1 - 7.500 min-1 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Oplegschijf-⌀ | 98 mm | |
Gewicht | 3 kg | |
Fasehoek | 45 graden | |
Radius | 2,5 mm | |
Producttype | Afbraam- en afschuinmachine |
Artikelnummer | 078124 AKFH18-5 | |
Nummer fabrikant | 71380161000 |