Art-nr.: 078109 7132046

Knabbelschaar met accu 7132046

op aanvraag
Direct leverbaar
2 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Leverbaar in 4-6 weken
Leverbaar in 6-8 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 483,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
7132046
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken: Fein
Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V

Informatie

  • Verpakking Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V

Productomschrijving

Uitvoering:

  • Flexibele knabbelschaar met hoge wendbaarheid voor dunne plaat, trapeziumplaat, golfplaat en profielen.
  • Zeer geringe gebruikskosten door hoge standtijd van stempels en matrijzen.
  • QuickIN-snelwisselsysteem voor snel en zonder gereedschap wisselen van stempels en matrijzen.
  • De werkrichting is zonder gereedschap te veranderen.
Knabbelschaar met accu voor mobiel gebruik.
  • Optimale hanteerbaarheid, ook onder moeilijke gebruiksomstandigheden, dankzij de slanke constructie.
  • Zeer geschikt voor trapeziumplaten tot 1,3 mm dikte en tot 85 mm ribdikte.

Levering:

Inclusief koffer zonder accu en zonder lader.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u vanaf nr. 073832 en nr. 073845.

Technical Data

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Fein type E 18 V
Fabrikantnummer ABLK 1.6E
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Accuvoeding
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm2 1,6 mm
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm2 0,7 mm
Radius kleinst mogelijke curve 30 mm
Zaagsnelheid 1,9 m/min
Snedebreedte 5 mm
Gewicht 2,1 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s²
Producttype Knabbelschaar

Spare parts

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden