{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | BOPP-folie | |
Lijm | Acrylaat | |
Kleefkracht op staal | 0,24 N/mm | |
Rekbaarheid | 140 % | |
Trekvastheid | 4,8 N/mm | |
Bijzonderheid | stil afrollen | |
Toepassing | Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Verpakken | |
temperatuurbestendig tot | 100 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | transparant | |
Lengte | 66 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,05 mm | |
Aantal tapes | 6 | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083797 50X66 | |
Nummer fabrikant | 083797 50X66 |