Uitvoering:
Productkleur: Zilver
Temperatuurbestendig tot +315°C
Totale lengte: 54.9 m
Totale breedte: 58.4 cm
Zeer hoge thermische weerstand
Omschrijving:
3M™ Aluminium Tape 433L is voor hittewerende toepassingen zoals omwikkelen of langs thermische isolaties. Onze van liner voorziene zachte tape is bedekt met transparante siliconenkleefstof die een temperatuurbestendigheid tot 316 ° C biedt.
Kenmerk:
Geschikt voor stansprocessen
Bestand tegen brand, vocht, weersinvloeden, uv-straling en chemische stoffen
Thermisch geleidende tape helpt warmte te verspreiden om temperatuurgevoelige materialen te beschermen
Kan de verwarmings- en koelefficiëntie verbeteren
Zeer zachte aluminiumfolierug vormt zich naar gebogen en oneffen oppervlakken
Vlambestendig – voldoet aan de eisen volgens FAR 25.853(a)
UL-gecertificeerd (dossier QQQW2.MH122798).
Tip:
Afdichting van gasgeneratoren (b.v. op airbags)
Splicing van aluminiumfolies vóór het gloeien
Stralingsreflector bij hoge temperaturen
Ommanteling van ramen (luchtvaart) als bescherming tegen beslaan
Voor het repareren van scheuren in isolatie in hete luchtkanalen en straalmotoren (lucht- en ruimtevaartindustrie)