Siliconenpatroon industrieel, neutraal bindend GREY

Artikelnummer: 083487 GREY
(59,42 € / 1 Litre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,42 / Stuk
    (59,42 € / 1 Litre)
  • van 12 Stuk
    € 15,35 / Stuk
    (49,52 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
498 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Superflex
Chemische basis Siliconen
Dichtheid 0,97 g/cm3
Vorm pasteus
Temperatuur toepassingsgebied -40 °C - 120 °C
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 40 °C
Vlampunt 100 °C
Handvastheid na 15 min
Volledig uitgehard na 1.440 min
Eigenschap niet-verouderend; zuurvrij; geurneutraal
geschikt voor materiaal Glas; Porselein; kunststof
geschikt voor toepassingsgebied Binnen en buiten; Sanitair
Hardheid volgens Shore A 17
Rekbaarheid 450 %
Kleur grijs
Inhoud 310 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Afdichtmassa

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083487 GREY
EAN/GTIN 4260205365182
Nummer fabrikant WK 322-300

Omschrijving

Uitvoering:

Siliconenpatronen voor het afdichten, verlijmen, verzegelen en voor het compenseren van tolerantie- en temperatuurverschillen.
Neutraal bindend, niet corrosief, allround-silicone geschikt voor een groot aantal toepassingen (ook natuursteen).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen