Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Kabelhaspel, kunststof 25N

Artikelnummer: 081136 25N
  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Type 25N
Netspanning 400 V
Nominaal vermogen afgerold 5500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbouw 5G1,5
Materiaal kabel Neopreen
Materiaal behuizing kunststof
Kabellengte 25 m
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081136 25N
EAN/GTIN 4003644009343

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
Robuuste kabelhaspel van slagvaste kunststof met oververhittingsbeveiliging.
  • 400 V CEE-ingangsstekker 16 A.
  • 400 V CEE-uitgangscontactdoos 16 A met zelfsluitend deksel.
  • Twee standaard-contactdozen 250 V met randaarde, met zelfsluitende deksels.
  • Draaddoorsnede 2,5 mm.
Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.
Voldoet aan de voorschriften van DGUV I 203-006 (voorheen BGI 608) en DGUV I 203-005 (voorheen BGI 600).

Let op:

German version