{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
Nominale spanning | 100 V - 240 V | |
Maximale laadstroom | 1 A | |
Maximaal aantal laadplaatsen | 8 | |
Lengte | 191 mm | |
Breedte | 172 mm | |
Hoogte | 57 mm | |
Producttype | Lader |
Artikelnummer | 081590 8PLUS | |
Nummer fabrikant | 5207442 |