{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maat in inch | 3/4 inch | |
Breedte van de kwast | 20 mm | |
Materiaal borstel | Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar | |
Materiaal steel | ongelakte houten steel | |
Tops | 90 % | |
Bevestiging van de kwast | Stalen bus | |
Toepassingsgebied voor werkzaamheden | voor de nauwkeurigste lakresultaten | |
Producttype | Platte kwast |
Artikelnummer | 087010 20 | |
EAN/GTIN | 8595026043718 | |
Nummer fabrikant | 251020-329 |