{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 19 N | |
⌀ | 19 mm | |
Bevestigingsboring-⌀ | 4,8 mm | |
Hoogte | 12,7 mm | |
Materiaal magneetkern | AlNiCo | |
maximale temperatuurbestendigheid | 550 °C | |
Producttype | Knoopmagneet |
Artikelnummer | 085946 19 | |
EAN/GTIN | 4045197372895 |