{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | P4R | |
IP-klasse | IP 54 | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 120 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 10 lm | |
Brandduur | 4 h | |
Brandduur stand 2 | 18 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Smart Light Technology (SLT) | nee | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Nikkel-metaalhydride | |
Accucapaciteit | 0,9 Ah | |
Accuspanning | 1,2 V | |
Totale lengte | 146 mm | |
Kop-⌀ | 15 mm | |
Gewicht | 60 g | |
Producttype | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081467 P4R | |
Nummer fabrikant | 502306 |